綿白プレミアムウエス 5kg 1箱 新品生地

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 注文コード53222480 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

新品の白メリヤス生地をカットした最高級ウエスです。約30×40cmにカット済み。

用途
塗料・溶剤・インク・油などの拭き取りに。
仕上げ掃除作業の確認に。
掃除・磨き作業・汚れ落としに。
材質綿100% 生地新品 カットサイズ(mm)約300×約400
注意
※品質管理には万全を期しておりますが、商品の性質上、すべての混入物が100%除去されていない場合がございます。作業に適しているかどうかは、ご確認の上ご使用ください。
※洗浄は致しておりますが、リサイクル商品のため、完全除去には至っておりません。
※特に塗装面やその他、傷つきやすい対象物を扱う作業でのご使用は十分ご注意ください。
※タオル生地をカットしホツレ防止加工をしていますが、商品によっては細かいほつれ、糸くずが出るものがありますご了承の上ご購入願います。
※本来の用途以外のご使用はお避け下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする