注入用ウエス 5kg 1箱 新品生地

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 注文コード53222516 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

作業しやすいようにメリヤスウエス生地をカット。注入作業時の漏れ防止などにオススメです。約3〜5cm角にカット済み。

用途
注入作業の注入剤の漏れ防止、亀裂・穿孔内の吸水などに 。
注入以外に細かな拭き取り、磨きなどにもご使用ください。
材質高綿率 マルチカラー 生地新品 カットサイズ(mm)約30〜50角
注意
※品質管理には万全を期しておりますが、商品の性質上、すべての混入物が100%除去されていない場合がございます。作業に適しているかどうかは、ご確認の上ご使用ください。
※洗浄は致しておりますが、リサイクル商品のため、完全除去には至っておりません。
※特に塗装面やその他、傷つきやすい対象物を扱う作業でのご使用は十分ご注意ください。
※タオル生地をカットしホツレ防止加工をしていますが、商品によっては細かいほつれ、糸くずが出るものがありますご了承の上ご購入願います。
※本来の用途以外のご使用はお避け下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「布ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする