ビデオフレックスHDマイクロ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53222604 品番082281A
参考基準価格(税別)¥210,000 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

大画面5インチディスプレイ、カメラ解像度1280×720ピクセル。 工業用内視鏡シリーズに高解像度モデルが登場。
直径7.9mm、ケーブル長3mの「デュオ」は前方・サイド、2つのカメラ。
「マイクロ」は直径3.9mm、ケーブル長2mの極細カメラを搭載。 2機種ともカメラ部はIP67防塵防水仕様。
視野角80°以上、6つのLED内蔵で広範囲の確認・暗所での作業にも役立つ。 マグネットホルダー付属。

用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。 質量(g)1056(ケーブル込) 保護構造IP67(水深1m/30分耐久)、耐油/耐ガソリン 電源リチウムイオンバッテリー内蔵 ケーブル長(m)(カメラ)2 最小曲げ半径(mm)75 記録方式1280x720ピクセル(静止画:JPEG、動画:MPEG-4) 保護等級IP54 ヘッド径(Φmm)3.9 ズーム2倍デジタルズーム ディスプレイ5インチTFTモニター 解像度1280x720ピクセル 動作環境(本体)【温度】‐10〜50℃、【湿度】<80%rH※結露なきこと、高度<2000m、(カメラ)【温度】0〜50℃【湿度】<85%rH※結露なきこと、高度<2000m 視野角83° 充電時間(時間)3 LED6個 保管環境【温度】0〜50℃【湿度】<85%rH※結露なきこと 記録メディアマイクロSDカード(最大32GB) 焦点距離3〜8cm カメラ仕様フロント 稼働時間(時間)5
注意
※ビデオインスペクターHDマイクロは工業用です。 人体・生物への使用を禁じます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする