逃げまんねん!(小石サイズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1000mL) 注文コード53222699 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

木の煙を嫌う害獣の習性を利用した天然素材100%の忌避剤
一粒あたり約5mm〜15mmの小石サイズ

使用方法1)対象物が出没する場所に1個を約2mおきに設置して下さい。2)対象物が既に地中にいる場合(モグラ等)徐々に移動させることが大切です。まずは、約2mおきに直線状に置きます。そして次々と平行した直線を増やしていくことによって、当該エリアから忌避させることができます。3)対象物が屋内にいる場合は、押入れ、台所、天井、床下等が有効です。皿状のものに設置します。逃げ道を作る為、窓等を2〜3cm開けておく事が大切です。 主成分木酢液、木タール、ニンニク、セラミックセメント 対象動物モグラ、ヘビ、イタチ、キツネ、タヌキ、ネズミ、コウモリ、シカ、イノシシなど 効果約2ヵ月(1Lで200m※2.3粒を2m間隔に設置)
注意
※商品の特性上、とても臭いです。ご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする