ハクビシン侵入禁刺

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(16枚) 注文コード53222708 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ネズミやハクビシンに配管の上下移動をさせない侵入防止資材

材質ステンレス 高さ(mm)突起:6 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)190×125×0.2 間隔(mm)突起:11 対象動物ハクビシン、アライグマ、ネズミ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-26
用途:
自宅のハクビシン対策に使用
卸売・小売業

今のところ、効果が出ているようです。
まだ一週間なので様子見して、増設する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする