W3600 x H450 ハンガーバー 4本脚 ステラNEXT 53222866 W3600 x H450 ハンガーバー 4本脚 ステラNEXT 53222866 W3600 x H450 ハンガーバー 4本脚 ステラNEXT 53222866 W3600 x H450 ハンガーバー 4本脚 ステラNEXT 53222866 W3600 x H450 ハンガーバー 4本脚 ステラNEXT 53222866 W3600 x H450 ハンガーバー 4本脚 ステラNEXT 53222866

ハンガーバー 4本脚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 53222866 品番 W3600 x H450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

国内生産のスチール製ハンガーバーです。
シンプルかつスタイリッシュなスクエアデザインを採用しており、インテリアの雰囲気を壊さない丁寧な溶接仕上げをしています。

用途リビング、洗面所、ランドリールーム、戸建住宅、マンション、リノベーション、店舗 材質スチール 質量(kg)4.9 サテンブラック マットパウダーコーティング 粉体塗装 幅(cm)359.8 耐荷重(kg)20 高さ(cm)45 奥行き(cm)6
注意
※施工会社による取付を推奨します。
※天井専用のハンガーバーです。壁面や傾斜天井には取り付けできません。
※十分な下地の無い天井には取り付けできません。
※つかまったりぶら下がったりすると商品の破損、ケガの恐れがありますのでおやめください。
※屋内でご使用ください。錆の発生により劣化しやすくなりますので、屋外への設置はお控えください。
※ハンガーが当たる部分は、場合により塗装の擦れや剥がれが生じてきます。気になる場合は市販のキズ防止テープ等で保護してお使いください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする