HIプロスベリ 敷居スベリ はくり紙なし GIKEN(川口技研) 53222954

HIプロスベリ 敷居スベリ はくり紙なし GIKEN(川口技研) 53222954
HIプロスベリ 敷居スベリ はくり紙なし GIKEN(川口技研) 53222954
HIプロスベリ 敷居スベリ はくり紙なし GIKEN(川口技研) 53222954
HIプロスベリ 敷居スベリ はくり紙なし GIKEN(川口技研) 53222954
HIプロスベリ 敷居スベリ はくり紙なし GIKEN(川口技研) 53222954
HIプロスベリ 敷居スベリ はくり紙なし GIKEN(川口技研) 53222954

敷居スベリ はくり紙なし

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ベージュ
内容量1巻(20m)注文コード53222954品番HIプロスベリ
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

建具が軽快に動き、敷居も長持ち!しっかり貼れて仕上がりスッキリ!敷居すべりテープです。
障子や襖が軽く動くので快適です。
敷居溝を保護し摩耗を防ぎますので経済的です。
敷居溝に粘着テープで貼るだけの簡単取り付けです。
粘着テープの剥離紙を取り去り直巻としたHi(ハイタイプ)はバラけないので持ちやすくしっかりと貼る事ができます。また、剥離紙が無いので現場でゴミが出ません。

用途
室内用
材質ポリエチレン(アクリル系粘着テープ)厚さ(mm)約1ベージュ寸法(幅Wmm×長さLm)対応溝:21×20巻剥離紙なし
注意
※この製品は木製建具の敷居用です。アルミ製建具には適しておりません。
※木製敷居以外の金属・樹脂等に貼った場合の性能は保証しておりません。
※敷居スベリは室内専用です。
※材質や製法上の特性により、貼った後の温度変化等で多少の伸縮があります。
※古いものをはがす場合はヘアドライヤーで十分に温めてください。粘着が柔らかくなり、はがしやすくなります。
※うまく粘着がとれず、溝に所々残った場合でも、その上から新しい敷居スベリを貼ることができます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする