内径(Φmm)(SPC)39取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16外径(Φmm)(SPC)54材質/仕上【本体】(SPC)亜鉛ダイカスト/メッキ仕上げ、【カバー】(SPC)亜鉛ダイカスト/塗装仕上げ、【リング】 (SPC)ナイロン、【QL物干竿】シリコーンゴム/表面コーティング仕上色(本体)ブラック寸法(mm)【OL-15-BK】0.95~1.54、【SPCS-BK】315-405(2段階調整)セット内容SPCS-BK(2本)+QL-15-BK(1本)+STH-1付属品QL-15-BK、SPCS-BK(2本)、ポール掛けフック×2、竿立てホルダー(STH-1)×1種類室内天井吊型