パターマット F-2.2

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード53223259 品番GV0134
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

藤田プロ大絶賛の特殊フォーミング素材のパターマット。藤田寛之プロも大絶賛し、藤田プロとの共同開発品にも採用されるほどの新感覚素材。フェースの向きがそのまま出球方向に伝わるので、打球を見れば自分の状態がはっきりとわかります。また、人工芝の欠点である、折れ癖・巻き癖・人工芝の不自然な順目逆目・芝糸の抜けなどが少なく、メンテナンス性も◎。スタート位置の目印となる数値を使用することで、練習したい距離を重点的に練習することができます。小カップ(70mm)側になっているので精度アップも狙えます。おすすめは、まずは1mを確実に沈められるようになって距離をのばすこと。パッティングへの自信をゲットしましょう。

寸法(mm)ベース部/523×388×90、マット部/2200×300、カップ径大/90・カップ径小/70 素材芝/PVC、台/PP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする