HOBOT
HOBOTの 掃除機
HOBOTの ロボット掃除機
HOBOT-R3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53223435
品番
HOBOT-R3
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
本体重量は955gで女性やご高齢の方でも片手で持てるコンパクトサイズです
用途
付属のリモコンや専用アプリをインストールしたスマートフォンからも操作が可能
質量(g)
955
電圧(V)
100-240
消費電力(W)
90
接続方法
アプリ:Bluetooth
吸着方法
吸引式
各種認証
CE、FCC、RoHS、PSE
取扱説明書:
(5.48MB)
注意
※クリーニングクロスは14枚付属