工場扇 据置型 樹脂羽根43.5cm

(1件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53223810 品番CFF435DPA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

工具レスですばやく簡単に組み立て可能
メーカー工業扇45cmモデルと比較して、約37%※の消費電力量を抑えた省エネ仕様
※周波数50Hzの環境において
棚上や机上など省スペースに置いて使える据置き型
風量調節3段階切換&左右自動首振り搭載
安定して送風・換気に使える、
省スペースの据置き型工業扇

付属品取扱説明書(保証書)、スピンナー(前)、ガード取付ネジ 質量(kg)4.1 羽根:オレンジ 材質(本体)金属 風量(m3/min)50Hz/60Hz123 / 127 定格電圧(V)単相交流:100 幅(cm)49 羽根枚数4 安全装置温度ヒューズ:130℃ 電源コード(m)1.8 消費電力(W)(50/60Hz)強:63 / 82 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強モード時)1330 / 1510 電気代の目安31円 風量調整3段階切換 高さ(cm)58 安全規格PSE 色(本体)ダークグレイ 材質(羽根)PP 風速(m/min)(50Hz/60Hz)272 / 279 RoHS指令(10物質対応)対応 羽根寸法(cm)43.5 奥行き(cm)30 1時間あたりの電気代目安(円)強(50Hz/60Hz):2 / 2.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53223810 CFF435DPA 63429627 TZF-45P 工場扇 床置き式 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 工場扇 床置き式 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 1台 7,398 税込8,138 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-26
用途:
ワークス乾かす
株式会社和美工業 様 (サービス業)

元々使ってたもの、使い易いし、使い心地とっても良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする