商品画像

WP-3 箱入り保存袋 60枚入り 日本技研工業 53223907 WP-3 箱入り保存袋 60枚入り 日本技研工業 53223907 WP-3 箱入り保存袋 60枚入り 日本技研工業 53223907 WP-3 箱入り保存袋 60枚入り 日本技研工業 53223907 WP-3 箱入り保存袋 60枚入り 日本技研工業 53223907 WP-3 箱入り保存袋 60枚入り 日本技研工業 53223907

箱入り保存袋 60枚入り

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(60枚) 注文コード53223907 品番WP-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
用途箱入り保存袋。1箱4柄入り 材質高密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.013 4柄 枚数60 寸法(横×縦)(mm)200+50×350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする