商品画像
日本技研工業
日本技研工業の キッチン・調理用品
日本技研工業の 水切り袋・三角コーナー
日本技研工業の 水切りネット・袋
水切り袋ネットタイプ三角コーナー用 35枚入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(35枚)
注文コード
53223916
品番
MG-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
用途
三角コーナー用ネットタイプ。35枚入り
材質
ポリエチレン
色
グリーン
タイプ
三角コーナー用
枚数
35
縦(mm)
250
横(mm)
280