竹製 ペット食器台セット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 サイズS 注文コード53223925 品番YK-PF1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

心を込めたペットのための食器セット。スタンドはペットが食べやすい適度な角度に設計。体への負担を和らげ、首を曲げ過ぎずに楽な姿勢で食事できます。
2匹のペットが同時に食事をする際には、ペットそれぞれ自分の専用食器で食事ができ衛生的。1匹用で使う際には、給餌と給水が同時に行えます。
スタンドは抗菌・防臭に優れた竹素材。全体に角のない設計で、ペットが怪我をする危険を低減。
スタンド分離式の設計は、簡単にボウルを取り外すことができ、こまめに洗えて清潔に使える。持ち手付きのスタンドは運びやすく、移動や片付けもスムーズ。

用途ペットのごはん皿、食事器、食器台として。犬/猫/わんちゃん/ねこちゃん/ペットグッズ/ペット用品/食器/フードボウル/ペットディッシュ/かわいい/おしゃれ/水のみ/水入れ/餌入れ/食器台/テーブル/食べやすい/軽量/コンパクト/負担軽減/姿勢/天然素材 材質竹(透明アクリルラッカー塗装)、ステンレス 質量(kg)1.4 サイズS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×19×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする