曜日別特売
PD-06BE ペット用自動給餌器 PET DISH 山佐時計計器 53224065

PD-06BE ペット用自動給餌器 PET DISH 山佐時計計器 53224065
PD-06BE ペット用自動給餌器 PET DISH 山佐時計計器 53224065
PD-06BE ペット用自動給餌器 PET DISH 山佐時計計器 53224065

ペット用自動給餌器 PET DISH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
53224065
品番
PD-06BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ペット用自動えさやり器。6、12、24時間の楽々簡単タイマー。ドライ、ウエットフード(ice pack)に対応。掃除楽々、ワンタッチ脱着カバー。
犬、猫、うさぎなどの小動物対応。掃除楽々、ワンタッチ脱着カバー。旅行、残業も心配なし。

用途
残業やお出かけ時の餌やりに。自動給餌器/給餌/自動餌やり機/犬/猫/自動餌やり器/オートマチックペット/山佐時計計器/ペットディッシュ
質量(kg)
1.1
容量(mL)
180×6食
電源
9Vアルカリ電池
直径(Φcm)
32
高さ(cm)
9.24
電池寿命
連続使用で50日
タイマー
6、12、24時間

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53224065PD-06BE06101658CD-400(CBL)PD-06BE わんにゃんぐるめ (自動給餌器) CD-400 山佐時計計器 06101658わんにゃんぐるめ (自動給餌器) CD-400山佐時計計器1台
7,698
税込8,468
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする