日本製 ペットシーツ わんわんサラシート 薄型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚×4袋) 注文コード 53224248 品番 PWR-652×4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

高品質!日本製ペットシーツ。表面はブルー、裏面は白色だから裏表が分かりやすい。端っこまで国産高分子ポリマーびっしりだからモレずに安心。地球に優しく、原料にリサイクル素材を使用!うす型なのでゴミの量が少なくて済みます。

用途ペット用シーツ、使い捨てシートとして。型/うす型/ペット用シート/使い捨て/トイレシーツ/犬用品/ペットシート/犬/レギュラー/ワイド/日本製/国産 材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸収材:綿状パルプ/吸収紙/高分子吸収材、防水材:ポリエチレンフィルム タイプレギュラー シートサイズ(cm)44×31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする