組立式シューズボックス 組替自由 工具不要 扉付 最大48足 多用途

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53224370 品番SR-SC038-NWD
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,481
販売価格(税別)
9,528
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

設置場所の環境やスペースに合わせて、ボックスのレイアウトを自由自在に変更可能。
1セットすべてつなげた状態なら、スニーカーやサンダル、スリッパなど、家族全員分の靴もラクラク収納できる大容量。
1ボックスごとに汚れの混入を防ぐ扉用プレートが付きで半透明仕様なので中の靴が確認しやすいです。
重量は1ボックスあたり1kgと軽量なので、お部屋の模様替えやお引越しの際も、組み立てた状態で簡単に移動することが出来ます。
シンプルなデザインなので靴以外にも調味料や衣類、おもちゃなどを収納して使えます。
パネルと接続パーツを繋ぐだけでシューズボックスに。

ホワイト 用途・靴だけでなく、調味料、衣類、おもちゃなど散らかりがちな物の収納にも。 質量(kg)12.1 タイプ最大48足 幅(cm)126 耐荷重(kg)1ボックス/約5 高さ(cm)127 奥行き(cm)31
注意
※・商品の詳細はご注文前にメーカーサイトもしくはカタログ等で御確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫・金庫・ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする