曜日別特売
77-94044 Defender iP15Plus - Baby Blue Jeans OtterBOX 53225246

メイン画像

77-94044 Defender iP15Plus - Baby Blue Jeans OtterBOX 53225246
77-94044 Defender iP15Plus - Baby Blue Jeans OtterBOX 53225246
77-94044 Defender iP15Plus - Baby Blue Jeans OtterBOX 53225246
77-94044 Defender iP15Plus - Baby Blue Jeans OtterBOX 53225246
77-94044 Defender iP15Plus - Baby Blue Jeans OtterBOX 53225246
77-94044 Defender iP15Plus - Baby Blue Jeans OtterBOX 53225246
77-94044 Defender iP15Plus - Baby Blue Jeans OtterBOX 53225246

Defender iP15Plus - Baby Blue Jeans

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード53225246品番77-94044
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の5倍の落下試験の実施。(
MIL規格(約1.2m(4フィート) の高さから合計26方向の落下にてテスト)を基準としています。26方向/26回の落下テストを5回実施=130回の落下テストに合格)
頑丈な外側シェルが日常的に生じうる擦り傷から保護、内側のゴム製カバーで衝撃を吸収。
頑丈でありながら薄型、グリップ可能なゴム製エッジにより安全な持ち運びと衝撃吸収を実現。
ポートカバーが塵や埃の進入を防ぎます。
カメラ周囲のバンパーが強い衝撃から保護。
スクリーンリップがさまざまな表面からディスプレイを保護。
ホルスタークリップをバッグやパックに/ハンズフリー視聴用キックスタンド。
ワイヤレス充電対応。

材質ポリカーボネートシェル、合成ラバー スリップカバー、ポリカーボネートホルスター寸法(mm)172.08×96.49×33.01Baby Blue Jeans (Blue)質量(g)130.04対応機種iPhone15Plus、iPhone14Plus寸法(inch)6.77×3.80×1.30特性耐衝撃耐衝撃対応高度:DROP+/軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の5倍の落下試験の実施
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする