メイン画像

77-92961 Defender XT iP15Plus - Black OtterBOX 53225307 77-92961 Defender XT iP15Plus - Black OtterBOX 53225307 77-92961 Defender XT iP15Plus - Black OtterBOX 53225307 77-92961 Defender XT iP15Plus - Black OtterBOX 53225307 77-92961 Defender XT iP15Plus - Black OtterBOX 53225307

Defender XT iP15Plus - Black

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53225307 品番77-92961
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の5倍の落下試験の実施。(
MIL規格(約1.2m(4フィート) の高さから合計26方向の落下にてテスト)を基準としています。26方向/26回の落下テストを5回実施=130回の落下テストに合格)
内蔵マグネットで MagSafe充電器やアクセサリーにしっかりスナップ。
保護性に優れた2ピース設計の圧力フィットフレームでスマホをしっかりと固定。
ポートカバーが塵や埃の進入を防ぎます。
頑丈でありながら薄型、グリップ可能なゴム製エッジにより安全な持ち運びと衝撃吸収を実現。
カメラ周囲のバンパーが強い衝撃から保護。
スクリーンリップがさまざまな表面からディスプレイを保護。
ストラップやリストレットを装着して落下防止を強化。
5Gネットワークと完全に互換性があります。

材質ポリカーボネートシェル、合成ラバー スリップカバー 寸法(mm)171.72×90.72×13.20 Black 質量(g)51.25 対応機種iPhone 15 Plus、iPhone 14 Plus 対応MagSafe 寸法(inch)6.76×3.57×0.52 特性耐衝撃 耐衝撃対応高度:DROP+/軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の5倍の落下試験の実施

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする