メイン画像

77-93203 OtterGrip Symmetry iP15 - Aspen Gleam OtterBOX 53225465 77-93203 OtterGrip Symmetry iP15 - Aspen Gleam OtterBOX 53225465 77-93203 OtterGrip Symmetry iP15 - Aspen Gleam OtterBOX 53225465 77-93203 OtterGrip Symmetry iP15 - Aspen Gleam OtterBOX 53225465 77-93203 OtterGrip Symmetry iP15 - Aspen Gleam OtterBOX 53225465 77-93203 OtterGrip Symmetry iP15 - Aspen Gleam OtterBOX 53225465

OtterGrip Symmetry iP15 - Aspen Gleam

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53225465 品番77-93203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下試験の実施。
MIL規格とは約1.2m(4フィート) の高さから合計26方向の落下にてテストを基準としています。26方向/26回の落下テストを3回実施=78回の落下テストに合格
埋め込みのグリップで使い勝手がよく持ちやすい。
ポケットからの出し入れが簡単な折りたたみ式グリップ付き。
ケースやグリップを外すことなく、強力なアラインメントとアタッチメントでMagSafeにしっかり固定。
スマホのような感触のボタン。
コーナーを強化した頑丈なケースデザイン。
優れたグリップ力を提供する衝撃吸収仕様の側面。
カメラ周囲のバンパーが強い衝撃から保護。
スクリーンリップがさまざまな表面からディスプレイを保護。

材質ポリカーボネート、合成ラバー 寸法(mm)153.00×79.10×13.35 Aspen Gleam 2.0 質量(g)48.76 対応機種iPhone15、iPhone14、iPhone13 対応MagSafe 寸法(inch)6.02×3.11×0.53 特性耐衝撃 耐衝撃対応高度:DROP+/軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の5倍の落下試験の実施

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする