曜日別特売
77-92897 Symmetry MagSafe iP15ProMax - Black OtterBOX 53225840

メイン画像

77-92897 Symmetry MagSafe iP15ProMax - Black OtterBOX 53225840
77-92897 Symmetry MagSafe iP15ProMax - Black OtterBOX 53225840
77-92897 Symmetry MagSafe iP15ProMax - Black OtterBOX 53225840
77-92897 Symmetry MagSafe iP15ProMax - Black OtterBOX 53225840
77-92897 Symmetry MagSafe iP15ProMax - Black OtterBOX 53225840

Symmetry MagSafe iP15ProMax - Black

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード53225840品番77-92897
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下試験の実施。
MIL規格とは約1.2m(4フィート) の高さから合計26方向の落下にてテストを基準としています。26方向/26回の落下テストを3回実施=78回の落下テストに合格。
内蔵のマグネットは、MagSafeの充電器やアクセサリとシームレスに連動します。
超軽量設計。
頑丈な外側シェルが日常的に生じうる擦り傷から保護、内側のゴム製カバーで衝撃を吸収。
カメラと画面を保護する高さのあるエッジ。
スクリーンリップがさまざまな表面からディスプレイを保護。
スマホのような感触のボタン。
5Gネットワークと完全に互換性があります。

材質ポリカーボネート、合成ラバー寸法(mm)166.06×84.49×14.39Black質量(g)42.87対応機種iPhone 15 Pro Max対応MagSafe寸法(inch)6.54×3.33×0.57特性耐衝撃耐衝撃対応高度:DROP+/軍用規格(MIL-STD-810G 516.6)の3倍の落下試験の実施
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする