メイン画像

TBECA-CB TourBox Elite TourBox 53225867 TBECA-CB TourBox Elite TourBox 53225867 TBECA-CB TourBox Elite TourBox 53225867 TBECA-CB TourBox Elite TourBox 53225867 TBECA-CB TourBox Elite TourBox 53225867 TBECA-CB TourBox Elite TourBox 53225867

TourBox Elite

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クラシックブラック 注文コード53225867 品番TBECA-CB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高度なカスタマイズができる新世代ソフトウエアコントローラー
世界中のクリエイターがおすすめ
300+の機能を1プリセットに
10種類の機能をボタン1つに集約
数百のビルトイン機能
1クリックで一連の操作を完成
テキストや数字の入力に対応
カーソル位置を指定可能
幅広いソフトに対応
アート、編集、カラーグレーディング、デザインなどの作業でTourBoxが使われています。

Bluetooth
(接続環境)PCシステム - macOS 10.11以降、Windows 10以降
ハードウェア - BLE4.2以上に対応するPCもしくはアダプター
付属品本体、安全指示事項、クイックスタートガイド、電池 材質PC+ABS クラシックブラック 電源有線接続 5V DC, 100mA / Bluetooth接続 3V DC, 50mA 対応OSWindows 7以降 / macOS 10.11以降 電池持続時間:最大2ヶ月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする