100V エントランスライト LEK-24型 遮光タイプ 200Lm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53227590 品番 8VLF17NK+8VLB35BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

遮光版を発行面の頭部に取り付け、歩行者へのまぶしさに配慮したエントランスライトです。

用途埋設施工用/防雨型 仕様調光操作不可 材質グローブ:ガラス(乳白つや消し)、遮光板:アルミ板(灯具各色)、灯具:アルミダイカスト(各色)、ポール:アルミ形材(各色) 寸法(mm)灯具WΦ86・H789、ポール径Φ81.8 灯具:オフブラック 、ポール:ブラック 消費電力(W)4.3 電源(AC V)100 色温度(K)電球色:2700 電気代の目安月: エネルギー消費効率(Lm/W)46.5 光束(Lm)200 明るさ40形電球1灯相当の明るさ 演色指数(Ra)80 電球の種類LED電球小形電球タイプ(E17)
関連資料:(0.26MB)
注意
※ケーブルは別途お買い求めください。
※LEDには個体差があるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。また、LEDの光源寿命は約40000時間です。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプ不具合の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする