100V エントランスライト LEK-30型 下方配光タイプ 150Lm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53228098 品番8VLF20NK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

昼も夜も存在感を主張しない植栽専用照明です。ポール径や灯具形状などを植栽の中でも目立たないようにデザインしています。住居の庭などこだわりの植栽空間を魅力的に演出します。

用途埋設施工用/防雨型 仕様側面パネル(半透明)、調光操作不可 材質灯具:アルミダイカスト(オフブラック)、ポール:アルミ形材(オフブラック) 寸法(mm)灯具WΦ106・H800、ポール径Φ53 灯具・ポール:オフブラック 消費電力(W)6 電源(AC V)100 色温度(K)電球色:2700 電気代の目安月:8 エネルギー消費効率(Lm/W)25 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵 光束(Lm)150 明るさ40形電球1灯相当の明るさ 演色指数(Ra)83
関連資料:(0.28MB)
注意
※ケーブルは別途お買い求めください。
※送り配線不可
※LEDには個体差があるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。また、LEDの光源寿命は約40000時間です。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプ不具合の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする