タフライトアクションテーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)87.5×40.5×35.5/50/60 耐荷重(kg)20 材質スチール、アルミニウム 注文コード53228360 品番TAT-8640(WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法・耐荷重・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

簡単な開閉だけですぐに設置・収納が可能なタフライトワンアクションテーブル。
天板は手入れしやすい金属製メッシュ天板。
耐熱性なので熱いものを置いても大丈夫。
高さ調整可能。
コンパクト・軽量設計だから持ち運びもラクラク。

用途キャンプ、レジャーテーブルとして。 材質スチール、アルミニウム 質量(kg)3.45 ホワイト 耐荷重(kg)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)87.5×40.5×35.5/50/60
取扱説明書:(0.76MB)

商品説明動画

YAMAZEN 「タフライトシリーズ」TLT,TAT,TLS/POP

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53228360 TAT-8640(WH) 75135559 TAT-8640(MBK) タフライトアクションテーブル YAMAZEN(山善) タフライトアクションテーブル YAMAZEN(山善) 1台 8,798 税込9,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする