ラック キャスター付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53228378 品番 LMR-90454CJ(GG)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

組み立て簡単のスチールラック。
棚の高さは2.5cm刻みで調整可能。
スリムなサイズで、キッチンや洗面所で活躍。
棚はモノが落ちないメッシュ仕様。
キャスター付きで移動や掃除もラクラク。
アジャスタも付いて付け替え可能、設置部のガタつきに対応。

用途ラック、棚、物置、シェルフとして。洗面所 キッチン 収納 ランドリー ディスプレイラック すき間収納。 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)3 グレージュ 耐荷重(kg)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×25×88/91 組立時間約10-20分 寸法(幅W×奥行D)(cm)(棚板)45×25、(棚板支柱)20.5×40.5
取扱説明書:(0.9MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする