アルミクーラーバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53228457 品番 U-P875
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

軽くて便利。
折りたためて手軽に使えるクーラーバッグ。
アルミ素材で保冷力アップ。
折りたたみできるので小さく収納可能。
軽量なので行楽やアウトドアのお供におすすめ。

用途クーラーバック、保冷バッグとして。保冷BOX/ボックス/保冷バック/保冷剤/ドリンク/お弁当/ピクニック/バーベキュー/BBQ/ドライブ/車中泊/旅行/運動会/体育祭/お祭り/屋台/食材/保存/収納/おりたたみ/折り畳み/保冷/軽い/シルバー/シンプル 材質本体:アルミ蒸着PVCシート/発泡PE/EVAシート/ポリエステル/PPベルト、底板:PE 質量(g)200 容量(L)5 目安容量(mL)350ml缶×6本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×18×16 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×18×5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする