曜日別特売
U-Q374 キャリングベルト 荷締めベルト 持ち手付き ユーザー 53228500

U-Q374 キャリングベルト 荷締めベルト 持ち手付き ユーザー 53228500
U-Q374 キャリングベルト 荷締めベルト 持ち手付き ユーザー 53228500
U-Q374 キャリングベルト 荷締めベルト 持ち手付き ユーザー 53228500
U-Q374 キャリングベルト 荷締めベルト 持ち手付き ユーザー 53228500
U-Q374 キャリングベルト 荷締めベルト 持ち手付き ユーザー 53228500

キャリングベルト 荷締めベルト 持ち手付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード53228500品番U-Q374
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

バラバラになりがちなロールマットや折りたたみマットを最大4個までまとめて整理。
持ち手付きなので結束したまま持ち運び可能。
ホールド用テープは面ファスナーで調整可能。
かさばるエアマットやファニチャーの整理にもおすすめ

用途ロールマットや折りたたみマットの整理や持ち運びに。キャンプ/アウトドア/レジャー/キャンプ用品/アウトドアグッズ/アウトドア用品/キャンプギア/折りたたみマット/レジャーマット/ロールマット/エアマット/テント/コット/キャンプファニチャー/持ち運び/便利/オートキャンプ/ファミキャン/グルキャン/整理整頓材質PP、ナイロン幅(cm)(持ち手)最大45最大結束径(Φmm)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする