ANABAS
ANABASの キッチン/調理家電
ANABASの その他調理家電
ANABASの 電気フライヤー
おウチで揚げもの屋さん
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53228545
品番
KFM-2523
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
フタを閉めたまま調理ができて油はねの心配なし。
温度調節&タイマーでほったらかしOK。
オイル・脱臭の二重フィルターで油のニオイを軽減。
マグネットプラグを採用。
用途
卓上フライヤー、揚げ物フライヤーとして。からあげ/串カツ/串揚げ/エビフライ/天ぷら/フライドポテト/ポテトフライ
付属品
取扱説明書、電源コード(1.2m)、揚げ物用バスケット、交換用オイルフィルター×3、交換用脱臭フィルター×3
質量(kg)
2.8
色
レッド
消費電力(W)
1250
電源(AC100V)
50/60Hz
温度調節範囲(℃)
(油温度)130〜190
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30.2×32.5×23
タイマー
最大30分
油量(L)
約2.5