※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXS2M6-10-M9N-XB24 High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24 SMC 53228579 CXS2M6-10-M9N-XB24 High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24 SMC 53228579

High Durability Series 寿命向上シリンダ CZSA2-XB24

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)10 チューブ内径(Φmm)6 オートスイッチ種類無接点オートスイッチ 注文コード53228579 品番CXS2M6-10-M9N-XB24
参考基準価格(税別)¥23,820 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はストローク・チューブ内径・オートスイッチ種類など7289種類から選べます 他の種類を見る

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(デュアルロッドシリンダ CXS2 Series)と仕様、外形寸法は同一

ストローク(mm)10 最高使用圧力(MPa)0.7 負荷電圧(V)(オートスイッチ)DC24V,DC5V,DC12V 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)6 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.15 配線(出力)(オートスイッチ)3線(NPN) RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類すべり軸受 オートスイッチ個数2 ポートねじの種類Mねじ オートスイッチ種類無接点オートスイッチ
関連資料:カタログ(1MB)
注意
※High Durability Seriesは、標準製品と比較して耐久性・耐環境性に優れた「特別仕様」のシリーズ総称です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする