キリン ラブズスポーツ

(6件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(555mL×24本) 注文コード 53245396 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,416 販売価格(税込) ¥3,886
販売価格(税別)
3,598

スポーツを愛するすべての人へ贈る、キリンのスポーツドリンク。運動時に失われるナトリウムを水分と同時に効率良く補給。スポーツを心ゆくまで楽しみたい気持ちを応援する。

本数24 シリーズラブズスポーツ 容器ペットボトル 容量(mL)555 栄養成分エネルギー:14kcal、タンパク質:0g、脂質:0g、炭水化物:3.4g、食塩相当量:0.13g、カリウム:5mg、カルシウム:7mg、マグネシウム:1mg、鉄:0.16mg、アルギニン:10mg、シトルリン:10mg、リン:検出せず(製品100mLあたり) 商品タイプ液体タイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:389

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-08
用途:
熱中症対策でげんば作業中に使用
株式会社ヤマト産業 様 (建設業・工事業)

手ごろで飲みやすい。体に染み込むかんじと、水分補給に即効性があるように感じた。

2025-06-20
用途:
熱中症対策

熱中症対策の一環にて購入、社員の皆さんの受けは概ね良好です。引き続き購入予定です。

対象商品:
53245396
2022-09-26
用途:
熱中症対策
大同エコメット株式会社 様 (製造業)

熱中症対策のために購入していますが、納期が遅れることが多いので
できれば、発注後の発送が希望です。

対象商品:
53245396
2020-11-07
用途:
建設作業時
貝吹土建有限会社 様

今年の夏は従業員の熱中症対策に大活躍でした。コストも満足しています。

1人が参考にしています
2024-09-25
用途:
構内作業時の水分補給
山田石油株式会社 様

熱中症対策に注文しました。これと麦茶などを組み合わせて体調不良者が出ないように。

2020-08-13
用途:
倉庫作業、梱包時
その他業種

熱中症対策でたいへん助かります!
ボトルのまま冷凍出来るとありがたいんですけど。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポーツドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする