ワゴン 簡単折りたたみ式 スチール製

(13件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53245633 品番-
販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

普段は折りたたんで収納!使いたい時にパッと広げるだけで使用できるワゴンです。
広めの天板サイズなのでパソコンやプリンター、本等も置け色々な使い方ができます。
ワゴンの中央には小物が置ける網カゴが付いています。
軽くて折りたためるので、自動車のトランクなどに積んで運ぶのにも便利です。
両サイドのレバーをカチッと操作するだけで簡単に折りたたむことができ狭いスペースでも収納可能。
製品は付属のキャスターを付ければすぐにお使いいただけます。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ワゴン時:幅626×奥行377×高さ688、
折りたたみ時:幅695×厚さ85×高さ875
用途デスクワゴン、サイドワゴン、作業用ワゴン、サービスワゴン、催事用ワゴン、キッチンワゴンなど。 材質スチール 質量(kg)5.66 ホワイト 段数2 耐荷重(kg/段)棚板:20、網カゴ:10 キャスター径(Φmm)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(網カゴ底側) 間口565×奥行160×深さ35 引出しなし
取扱説明書:(1.4MB)
注意
※表面塗装色は現地工場の塗装加工方法により多少ばらつきが出る恐れがございます。ご了承ください。
※製品を広げたり、折りたたんだりする際、手や指などを挟まないよう気をつけて行ってください。
※天板の上に乗ったり、腰掛けたりしないでください。
※設定耐荷重を越えたり、耐荷重以内でも荷重が偏ると変形や破損の原因となり、落下や転倒によりけがをする恐れがありますので注意してください。
※水のかかる場所や、屋外に設置しないでください。錆が発生する恐れがあります。
※キャスターのみお客様取り付けになります

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品説明動画

ワゴン 簡単折りたたみ式 スチール製.
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-10
用途:
医療現場で
医療・福祉・介護関連業

折り畳み式で、使用時と保管時に使い分けができ便利です。
強度も、許容範囲です。

対象商品:
53245633
2024-10-04
用途:
バイクのメンテナンス時
教育・研究機関

バイクのメンテナンス時に工具を置くのに使っています。おおきさといい、すぐに動かせるので便利です。またカゴになっている部分もスプレーなどが置けて気に入って使用しています。まだ折りたたんでいませんが、使わないときは少スペースになるので助かりそうです。作りもしっかりしています。

2024-12-05
用途:
院内多用途
医療・福祉・介護関連業

折りたためるところと色が清潔ある白というところで,
院内で重宝していて,何台も導入させて頂いています.

対象商品:
53245633
2024-04-02
用途:
PCデスクのサブ補助板
電気・ガス・熱供給・水道業

PCデスクで作業する際に、補助台が欲しかったので購入しました。
折り畳みができ、予想通りの使い方ができて満足しています。

対象商品:
53245633
2024-02-06
用途:
イベントの時の一時的なテーブルとして
教育・研究機関

折り畳みが楽でスムーズにできるので、保管に場所を取らず重宝してます。

対象商品:
53245633
2023-01-05
用途:
バイクメンテ時の工具・ケミカル用の台

畳んだ時の面積が想像以上に大きい印象です。
(しかしながら占有床面積は小さい。)
展開して広げた時は、工具箱等の大きな物も置けそうなので、メンテ時に工具を移動させるのは楽になると期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
53245633
2022-08-18
用途:
食卓の補助
その他業種

家庭の食卓のテーブルで焼肉やお好み焼きなどをする際に、ホットプレートが有りかつ食材の皿が多くなるのでそんな時だけほじょてきにキッチンカートの様に使います。展開後しっかりロックが掛かるので天板のズレや傾きなどは気になりません。
組立と言ってもキャスターを取り付けるのみ。開梱と同時に菊ワッシャーが転がり出て来て、ん?と思いましたが深くカシメ直して問題有りません。

2022-06-28
用途:
パソコン作業の補助に使用
株式会社 麻生測量設計 様 (建設業・工事業)

パソコンデスクに収まらない資料置きとして使用してます。軽くて簡単に開閉出来て、使いやすいです。あと少し安ければ星5つですが!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
真ん中の網カゴを外す事は可能でしょうか。
回答:
取り外し不可になります。
2023-04-19
質問:
カラーは白のみでしょうか。
回答:
白のみになります。
2023-04-19
質問:
部品(ワッシャー等)のみの購入は可能でしょうか。
回答:
現時点では部品のみの取り扱いはございません。
2023-04-19

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする