使用電池リチウムポリマー充電池:3.7V/5800mAh内蔵
明るさ(Lm)約1400(11100カンデラ/Maxモード時)、1000(8000カンデラ/Highモード時)、600(5000カンデラ/Midモード時)、200(1790カンデラ/Ecoモード時)、10(126カンデラ/Day Lightモード時)
点灯時間(時間)約1(Maxモード)、1.5(Highモード)、2.5(Midモード)、7(Ecoモード)、80(DayLightモード)、50(点滅)、30(スロー点滅)、80(クイック点滅)
付属品アウトフロントブラケット、アウトフロントブラケット用アジャストラバー×2種、ライトアダプター、ラバーブラケット、ラバーブラケット用アジャストラバー、Micro USBケーブル(33cm)、六角レンチ×2種
本体質量(g)約235
保護等級防滴仕様(IPX4準拠)
光源高輝度チップタイプ白色LED×3個
充放電回数約300回
充電時間(時間)約6
照射距離(m)約210(最大時)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約118×36×48
適合ハンドル径(Φmm)約19〜30(アウトフロントブラケット)、22〜33(ラバーブラケット)、16〜29(ラバーブラケット用アジャストラバー)