YEC
YECの フォークリフト用電装
YECの フォークリフト用配線・ハーネス
トグルスイッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53245789
品番
TS50
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
適合
TS-ON3
切替方式
ON-OFF
定格電圧
DC12V/D
接点構成
1極
定格電流(A)
15/7.5
取付け方法
ネジ止め
端子
ビス式2P
注意
耐水性なし