エナージェルユーロ就活ペン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード53250594 品番BLN20ST
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

エナージェルインキ採用。軽くなめらかな書き味。濃くはっきりとした文字が書け、速記にも強く、乾きも速い。スリム&ライトボディで長時間の筆記でも疲れません。エントリーシートや履歴書の記入に最適です。

先端ボール径(mm)0.35、0.5 方式キャップ式(キャップ安全性:ISO規格適合) 用途筆記 セット内容3本(0.35mm(黒インク)、0.5mm(黒インク)、0.5mm(赤インク)) 材質軸・キャップ:再生PP、尾栓:再生PE シリーズエナージェル 材質(グリップ)エラストマー クリップ インク水性染料 入数3本 芯色黒/赤 色(軸)ブルー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする