ぺんてる
ぺんてるの 図工/美術/画材/書道
ぺんてるの 絵具
ぺんてるの 水彩絵具
ファブリックファン 布描きえのぐ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(12色)
注文コード
53250619
品番
FFWE-12W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,880
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
描くだけで布に定着!混色してさまざまな色を作れます。ステンシル、スタンプなども使えます。初めてでも、簡単!楽しい!ステンシルシート付き。
用途
描画
成分
顔料、合成樹脂、安定剤、水
材質
キャップ:再生PP、チューブ:再生PE、中仕切:PS、外箱:再生紙
寸法(mm)
248×l06×21
質量(g)
287
内容
ステンシルシート付き
容器
ポリチューブ、紙箱
アズワン品番
65-0435-85
色数
日本の伝統色12色
グリーン購入法
適合