ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R7900P

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53251477 品番SR-R7900P
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

広幅、大量印刷に適した、
PC・スマホ専用「テプラ」最上位モデル。

対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18・24・36・50 セット内容ACアダプタ(AS2437)、試用PROテープ、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR50C)、転写スティック、EXロングテープカートリッジ固定用アタッチメント 質量(g)約2900(テープ除く) シリーズテプラPRO PC/スマホ専用 電源ACアダプタ ラベル幅4・6・9・12・18・24・36・50mm、EXロングテープ(カットラベル、点字テープカートリッジ除く) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約193×198×144 最大印刷幅47.9(50mm幅テープ使用時) カッター部ハーフカット機能付き、オートカッター(交換式) 色(本体)ブラック 印刷方式熱転写PRO印刷方式 ヘッド構成300dpi・566dot アズワン品番65-0463-09 インターフェイスUSB接続/、有線LAN接続(10BASE-T/100BASE-TX)/、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)
関連資料:(1.75MB) 取扱説明書:(5.37MB)

商品説明動画

「テプラ」SR-R7900P 紹介動画
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53251477
2020-08-27
用途:
普通にテプラ

一般的なテプラの小さい画面がどうも気に入らなくて、あとキーボードも小さいので…
これはPC対応モデルなので社内で使う方には非常に使いやすくてお勧めです。
無線LANも意外と便利です(電源コードはつながなければなりませんが)
あとは幅50oのテープが使えるのも購入した理由の一つです。
古いテープカートリッジでPマークだけのものは使えないので注意です。PマークとRマークが付いたテープにのみ対応しているようです。
値段は高いので、勢いが必要ですね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする