ユニット
ユニットの 道路用品
ユニットの 反射/蓄光テープ・反射板
ユニットの 反射板・反射シート
キャットアイマーカー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53253035
品番
386-102
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
縁石等に設置する事で夜間の安全対策になります
色(本体)
グレー
用途
※道路の縁石への設置に最適です
材質
本体:ABS 反射レンズ:アクリル
幅(mm)
101
高さ(mm)
19
タイプ
片面
奥行(mm)
101
色(反射部)
黄
注意
※設置にはキャットアイマーカーボンド(386-100)をご使用ください