ユニット
ユニットの トラテープ
すべり止めアルミテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
53253114
品番
374-727
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
プレハブ建物(工事現場事務所等)の縞鋼板階段、凹凸のある床、クレーン車・特殊車両のすべり止めに最適です
凹凸になじむアルミ基材を使用しています
幅(mm)
100
長さ(m)
18
色
黄
厚さ(mm)
0.9
材質
基材:アルミ 粘着剤:アクリル系 砥粒:鉱物粒子
用途
工場、工事現場等での転倒防止対策に最適です
仕様
テープカット条件:ハサミ、カッター等必要