すべり止めテープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)100 注文コード53253148 品番374-725
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品はテープ幅など11種類から選べます 他の種類を見る

プレハブ建物(工事現場事務所等)の縞鋼板階段、凹凸のある床、クレーン車・特殊車両のすべり止めに最適です
建物の出入口、階段・スロープなどのすべりやすい床面、航空機のタラップや建設機械のすべり止めに最適です
凹凸になじむアルミ基材を使用しています

テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)18 テープ厚さ(mm)0.9 基材アルミホイル 粘着剤ゴム系 砥粒鉱物粒子 使用場所屋外用 用途工場、工事現場等での転倒防止対策に最適です 仕様テープカット条件:ハサミ、カッター等必要 幅(mm)100 厚さ(mm)0.9 タイプタイプA 縞鋼板用、セパレーター付、粘着性有 長さ(m)18
注意
※路面へ施工する場合は、必ずプライマー(別売)をご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする