ユニット
ユニットの コーナーガード・クッション
ユニットの 平型
トラクッション
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53253288
品番
304-19
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
衝撃に強いトラクッションです
ハサミで簡単にカットできます
厚さ(mm)
8
材質
軟質ウレタンフォーム、PEフィルム
色
黄黒
幅(mm)
200
タイプ
反射
用途
工事現場等でのコーナー部養生に最適です
長さ(m)
1