トラクッション

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53253306 品番 471-19
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

衝撃に強いトラクッションです
ハサミで簡単にカットできます

厚さ(mm)8 材質ポリエチレンフォーム、ポリオレフィン 黄黒 幅(mm)200 タイプ無反射 用途工事現場等でのコーナー部養生に最適です 長さ(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする