ユニット
ユニットの 業務用掲示板/活動表
ユニットの 予定表・活動表
マグネット表示板
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53253866
品番
301-011
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
ユニット製作業予定看板に貼り付けるマグネットです
表示内容
内装工事
取付け方法
マグネット固定
材質
ゴムマグネット
用途
工事現場での作業予定表示に最適です
厚さ(mm)
0.8
縦(mm)
65
横(mm)
300