ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 注意・禁止標識
マルチサインシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
クレーン災害を無くそう!! つり荷の下へ入るな!! 合図は一人で確実に 荷をつったまま離れるな!! 玉掛作業は有資格者で!! 修了証携帯のこと
注文コード
53253884
品番
343-76
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
かさばらないシート型なので、簡単に取付出来ます
作業員への安全活動啓蒙用に最適です
シート型なので設置場所も自由に出来る、新しい集合標識の登場です
表示内容
クレーン災害を無くそう!! つり荷の下へ入るな!! 合図は一人で確実に 荷をつったまま離れるな!! 玉掛作業は有資格者で!! 修了証携帯のこと
取付け方法
ヒモ固定
材質
本体:ターポリン、ハトメ部:スチール
用途
建設現場安全啓蒙用集合標識です
縦(mm)
900
横(mm)
1800