ワンタッチ取付標識両面ポケット式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード53254155 品番341-985
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

A3ヨコ用紙を差し込みできるワンタッチ標識です
コピー用紙を差し替える事で表示内容は自由自在にできます
48.6mmΦ単管パイプ、コーンバー等に簡単に設置できます
雨に強い防雨型です
ナイロンバンド等でも固定できるよう上部にハトメ穴を2箇所付けております

表示内容A3用紙差し込み用 取付け方法マジックテープ固定、ハトメ部固定 用途工事現場等での設置に、マジックテープとハトメ穴ナイロンバンド固定でより強力な固定が必要な場所に最適です タイプハトメ穴付き 縦(mm)600 横(mm)450
注意
※ハトメ部に使用するナイロンバンド等は別売です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする