危険物標識

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容危険物の類別 第 類 危険物の品名 貯蔵最大数量 取扱最大数量 指定数量の倍数 倍 危険物保安監督者 注文コード53254356 品番319-092
参考基準価格(税別)¥4,160 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は表示内容2種類から選べます 他の種類を見る

危険物標識のマグネットタイプです
取付場所が鉄製であれば設置も簡単です

表示内容危険物の類別 第 類 危険物の品名 貯蔵最大数量 取扱最大数量 指定数量の倍数 倍 危険物保安監督者 取付け方法マグネット固定 材質ゴムマグネット 用途危険物の保管場所への表示に最適です 厚さ(mm)0.8 縦(mm)600 横(mm)300
注意
※表示内容は各自治体によって異なる場合があります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53254356
2021-01-07
用途:
工場看板
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

普通に言い*リーズナブルで重宝しました*またリピします*

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「危険物標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする