ユニット
ユニットの 立看板/工事看板
ユニットの 立て看板
反射看板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53254697
品番
394-088
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
道路工事で使用する反射看板です。
表示内容
お願い この先 m 工事用車両出入口ご注意下さい
取付け方法
板のみ取付加工無し
材質
本体表示板:鉄、表示面:再帰性反射シート
用途
道路工事を行う際の設置に最適です。
縦(mm)
1400
横(mm)
550