ユニット
ユニットの 日用雑貨
ユニットの ラック・フック
ほうきキャッチャー 4個 マグネット式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53254864
品番
375-002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,600
ほうき等を押し込むだけでカチッと固定できます。金属面に設置できるマグネット付(ゴムカバー付)です。
ホルダー数
4
用途
工事現場や事務所等での清掃用具置場への設置に最適です。
材質
本体部:アルミ・マグネット フック部:PP、キャッチ部:シリコンゴム+PP
幅(mm)
510
高さ(mm)
51
取付け方法
マグネット式
フック
2個
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53254864
375-002
33661137
-
新カチット箒キャッチャー
結一産業
1個
¥
3,398
税込
¥
3,738
注文コードが変更になりました