プルアップハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53255783 品番EL-210-1F
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ボディには、軽量で強度の高いグラスファイバー入り樹脂を採用しています。視認性の高いインジケータ付きです。握りやすいグリップ形状です。屋内仕様です。性能 開閉試験3万回合格。引張り試験規定値200/400N合格。

材質/仕上ナイロン(PA・30%ガラス入り)/シボ(黒色) 用途分電盤・配電盤、制御盤など 付属品M5×8ナベ小ネジ(+)SUS:2本、ロッド棒ジョイント金具2セット 製品質量(g)280 キーS200 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする