寸法A(mm)127
寸法B(mm)29
寸法C(mm)6.5
寸法D(mm)8
寸法E(mm)32
寸法F(mm)44.5
寸法G(mm)5.5
寸法H(mm)14.5
寸法I(mm)14
寸法J(mm)4.5
寸法K(mm)25.5
寸法L(mm)32
寸法M(mm)48
寸法N(mm)7
寸法P(mm)1.0(1個) 2.0(1個)
材質/仕上ステンレス(SCS13)/バフ研磨
用途分電盤・配電盤、キュービクルなど
付属品M6×12六角アプセットボルト(+)SUS:1本(バネ座金組込)、キー(S200)2本(キー付タイプのみ)、大ナット
ねじ径M22
製品質量(g)289
適合扉高さ(mm)1000
最大適合板厚(mm)8.8
キーS200
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX5
適合扉幅(mm)700